墓石筆ペン トップコート

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(5.5g) 注文コード30652667 品番EH15-03
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

簡単補修!
墓石筆ペンの上塗り材です。
もちが良くなり少し光沢がでます。
特殊毛材の穂先は、まとまりがよく、復元性に優れ、耐久性があります。

インク5.5g 用途墓石筆ぺんで文字を補修した後の上塗り用 乾燥時間(分)20 ペン先毛筆タイプ 塗布面積(cm2)90 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
30652667
2022-09-06
用途:
墓石の補修

他の製品の白色の上に使用。思ったより塗れる面積は広く、耐久性も様子見ですがまずまずのところ。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「筆ペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする