タックフィット 透明タイプ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(4個) 注文コード 30652755 品番 TF-30CL-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849

家具や薄型テレビの転倒防止!
取り付け簡単!
本製品を外しても、床をキズつけず跡残りしない。
表面を水洗いすると、繰り返し使える!

種別耐震マット 用途テレビ/PC/置物/家電製品 ※重心が低い物 材質スチレン系ポリマー 寸法(mm)30×30 透明 耐荷重4枚あたり26kg 使用温度(℃)-20〜60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
30652755
2021-04-05
用途:
耐震用に物置の棚に使用

小さいのに全然動かず安心感があります。最近地震が多いので重ねた棚の足に使用しておりますが、ずれたこともなく、良い商品だと思います!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする