北川工業
北川工業の 転倒防止用品
北川工業の 転倒防止金具
タックフィット ガードシート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(4枚)
注文コード
30652782
品番
TF-GS50-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
貼るだけで簡単に取り付けできます。
吸着面はノリ残りしない加工。(繰り返し使用可能)
落下・ズレ防止。
種別
耐震マット
用途
小物/PC/プリンター
材質
アクリル系発泡
寸法(mm)
50×50
色
ブラック