ノンスリップフェルト

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 30652843 品番 NF-A4-BE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

滑り止め。
貼るだけの簡単取付。
床暖房対応

用途家具/テーブル/OA機器/置物/小物(軽量物用)の脚 材質特殊フェルト 形状ビッグフリーサイズ 厚さ(mm)1 寸法(mm)210×300 ベージュ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
30652816
2022-12-28
用途:
無垢の天板を脚に載せるタイプのダイニングテーブルに、天板のずれ防止のため使用
卸売・小売業

色移りしない点と厚さ1ミリという点が今回、好都合でした。ただひとつ台紙裏面が書き込みできない紙だったため、●型を切るのに苦労しました。
できれば、IF-1470のような書き込みできる台紙が望ましいです。

対象商品:
30652816
2022-04-25
用途:
マッサージチェアーが動くので
社会福祉法人根木内福祉会 様 (医療・福祉・介護関連業)

こんなんで止まるもんか?と半信半疑でしたが使ってみてびっくり。
ツルツル滑るフローリングの床でもビタどまり。

対象商品:
30652843
2019-10-08
用途:
家具の地震対策で取り付けた天井突っ張り板の天井との接触面に、傷防止のために貼りました。
サービス業

普通のフェルトは滑りますが、こちらは滑りません。
同じメーカのゴムのイボイボ付きの滑り止めフェルトも持っていますが、
こちらの方が滑らないと思います。
厚みが1mmくらいで普通のフェルトより薄いところも気に入っています。
いい買い物ができて良かったです。

対象商品:
30652843
2019-05-08
用途:
フローリング部屋のベッドの固定
サービス業

ワックス処理したフローリングに木製枠のベッドを置くとどうしてもずれやすく、かつフローリングへの傷やダメージが気になりますが、この商品を適当な幅に切ってベッドの枠に張って使用するだけで、全く滑りやずれがなくなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする