北川工業
北川工業の 転倒防止用品
北川工業の 転倒防止金具
屋内用すべり止め安定シート アンティ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
30652877
品番
AT-80CL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
地震対策にもおすすめ!
テーブルクロスなどの装飾用にも最適!
種別
ノンスリップマット
用途
玄関マット・キッチンマット・バスマットなどのすべり止めに!
材質
EVA
厚さ(mm)
0.5〜0.8
寸法(mm)
480×800
色
クリアー