GK-721 ワイドフェルトキャップスリム WAKI(和気産業) 30653437

GK-721 ワイドフェルトキャップスリム WAKI(和気産業) 30653437
GK-721 ワイドフェルトキャップスリム WAKI(和気産業) 30653437
GK-721 ワイドフェルトキャップスリム WAKI(和気産業) 30653437
GK-721 ワイドフェルトキャップスリム WAKI(和気産業) 30653437
GK-721 ワイドフェルトキャップスリム WAKI(和気産業) 30653437

ワイドフェルトキャップスリム

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(4個)
適合寸法(mm)13-17
内容量1パック(4個)注文コード30653437品番GK-721
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

取付け範囲の広い特殊形状のフレキシブルキャップなので、適合サイズ内であれば柔軟に取付けできます。
底面がフェルトになっているのでイスの移動がしやすく、床面のキズや音防止に効果があります。またフェルト部分が側面まで立ち上がっているので、パイプ脚によくみられる「斜め脚」にも対応しています。
本体内部底面に鉄板(ステンレス座金)を内蔵しているため、パイプ脚の端末を保護。使用の際、破損しにくい構造です。
耐摩耗性にすぐれ、変形、色落ちしにくいエラストマー樹脂製です。

用途スチール製や木製の『細いイス脚』の保護キャップに適合寸法(mm)13-17濃茶材質本体:エラストマー樹脂、底部:PETフェルト、座金:ステンレス
注意
※メーカー直送商品は、お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。ご注文後のキャンセルはお受けしかねます。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。

商品説明動画

イスに履かせるワイドフェルトキャップで家具と床を守る!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30653437
2019-12-02
用途: 会議室 椅子に使用

会社の会議室の椅子を買い替えた為購入
移動も軽くなり椅子を引く音も静かになり大変満足です。
どのくらいもつのかは不明です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする