ワイドフェルトキャップスリム

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 30653455 品番 BC-721
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189

取付け範囲の広い特殊形状のフレキシブルキャップなので、適合サイズ内であれば柔軟に取付けできます。
底面がフェルトになっているのでイスの移動がしやすく、床面のキズや音防止に効果があります。またフェルト部分が側面まで立ち上がっているので、パイプ脚によくみられる「斜め脚」にも対応しています。
本体内部底面に鉄板(ステンレス座金)を内蔵しているため、パイプ脚の端末を保護。使用の際、破損しにくい構造です。
耐摩耗性にすぐれ、変形、色落ちしにくいエラストマー樹脂製です。

適合寸法(mm)13-17 濃茶 用途スチール製や木製の『細いイス脚』の保護キャップに 材質本体:エラストマー樹脂、底部:PETフェルト、座金:ステンレス
注意
※メーカー直送商品は、お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。ご注文後のキャンセルはお受けしかねます。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。

商品説明動画

イスに履かせるワイドフェルトキャップで家具と床を守る!

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
30653437
2019-12-02
用途:
会議室 椅子に使用

会社の会議室の椅子を買い替えた為購入
移動も軽くなり椅子を引く音も静かになり大変満足です。
どのくらいもつのかは不明です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする