WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の オフィスインテリア
WAKI(和気産業)の 脚カバー・脚キャップ
イスキャップ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(4個)
適合寸法(mm)
24
色
薄茶
タイプ
丸脚用
注文コード
30653586
品番
GK-274
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
適合寸法・色・タイプ
が
57
種類から選べます
他の種類を見る
耐摩耗性に優れ変形・風化・色落ちしにくいエラストマー樹脂製です。
床面への衝撃をやわらげます。
適合寸法(mm)
24
色
薄茶
材質
本体:エラストマー樹脂、包装:紙・PET樹脂
タイプ
丸脚用
用途
家具やイス等の脚のキャップに
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。