WAKI(和気産業)
イスキャップ
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
適合寸法(mm)
24
21
24
28
31
36
23×36
24×45
30×45
色
茶
薄茶
茶
黒
タイプ
角脚用
丸脚用
角脚用
平角
全57種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
30653954
品番
BC-202
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥100
販売価格(税別)
¥
91
バスケットに入れる
耐摩耗性に優れ変形・風化・色落ちしにくいエラストマー樹脂製です。
床面への衝撃をやわらげます。
用途
家具やイス等の脚のキャップに
適合寸法(mm)
24
色
茶
材質
本体:エラストマー樹脂
タイプ
角脚用
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。