ソファの脚で床に傷をつけてしまったのでこれ以上酷くしない為に購入しました。脚の直径が50mmで48mmを購入してちょうどよい感じでした。
トレーニング用のインクラインベンチの脚用キャップがプラスチックなのでフローリングが凹んでしまったので、これに付け替えました。物凄くフィットしてよかったですよ
椅子ゴムを流用しました。吸気パイプにぴったりのサイズがありとても役立ちました。耐久性は不明なので、ひび割れ防止にラバープロテクトを吹き付けています。
ホームセンターでは売っていないサイズと黒を販売しているのが良いですね。この商品の本来の使い方ではありませんがサンバーの丸パイプフレームの吸気口を塞ぐために使用しました。加水分解を考慮して定期的に購入しようと思います。購入しやすい価格でこのまま販売を継続して欲しい商品です。
サイズは数ミリ大きいので、クロスメンバーにテープを少し巻いてはめ込むと丁度良いです。
商品自体は良かったのですが、内側に窪みがあり実際の直径より小さい脚が入ると安定するような作りになっていました。窪みがあることは画像からも説明にも判断できる掲載はありませんでした。