曜日別特売
GK-262 イスゴム 平置 WAKI(和気産業) 30654277

GK-262 イスゴム 平置 WAKI(和気産業) 30654277
GK-262 イスゴム 平置 WAKI(和気産業) 30654277

イスゴム 平置

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
適合寸法(mm)50
タイプ丸型
内容量1個注文コード30654277品番GK-262
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

耐摩耗性に優れ、変形・風化・色移りしにくい
エラストマー樹脂製です。

用途
ピアノ、テーブル、楽器等の脚用。
キャスター止め、スベリ止めに
タイプ丸型適合寸法(mm)50材質本体:エラストマー樹脂
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30654234
2019-08-18
用途: 什器、ソファのクッション材。
自動車・二輪車・自転車関連業

質感もよく、クッションフロアのキズや凹み防止になります。

対象商品 : 30654295
2018-09-17
用途: ソファーの足ゴムとして使用。
医療・福祉・介護関連業

粘着テープの張り付けるタイプの足ゴムだと徐々にずれてはがれてしまうので今回このイスゴムを使用しました。
まだ、使い始めたばかりですが、ソファーの足にフィットしていい感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする