フェルトパッド

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(8個) 注文コード 30654462 品番 FU-603
参考基準価格(税別)¥380 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319

フローリング床ですべりやすいポリエステルのフェルトです。
イス等を動かすときのキズや衝撃音を防ぎます。
粘着タイプで簡単に貼ることができます。

用途
テーブルやイスの脚に
オーディオなどの下に
花瓶など小物の下に
タイプ丸脚用 寸法(mm)直径22Φ 濃茶 材質材質:ウール60%、レーヨン40%
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
30654417
2024-08-12
用途:
イームズのシェルチェアの補修用。エッフェル塔脚のグライズにちょうどよい

エッフェル塔タイプの脚はグライズの直径が28mmで、このフェルトパッドも28mm。
美観を損ねることなく傷防止の可能ができた。

対象商品:
30654478
2018-04-12
用途:
木脚と鉄脚シェルチェアに使用
建設業・工事業

この商品は厚みがあるので、ずれにくく長持ちするので愛用してます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする