WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の オフィスインテリア
WAKI(和気産業)の キズ防止シート
フェルトシート フリーサイズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(2枚)
注文コード
30654636
品番
FU-1001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
貼る場所の大きさに合わせて自由にカットできます。
フローリング床ですべりやすいポリエステルのフェルトです。
イス等を動かすときのキズや衝撃音を防ぎます。
粘着タイプで簡単に貼ることができます。
用途
テーブルやイスの脚に
オーディオなどの下に
花瓶など小物の下に
形状
シート
材質
特殊硬質フェルト
色
茶
厚さ×横×縦(mm)
2×70×140
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。