WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の オフィスインテリア
WAKI(和気産業)の キズ防止シート
すべり止めフェルト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(8個)
注文コード
30654758
品番
FS-801
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
フェルトに特殊加工をしたソフトな素材です。
家具や家電製品のすべりやキズを防止します。
粘着タイプで簡単に貼ることができます。
用途
オーディオなどの下に
花瓶などの小物の下に
タイプ
丸脚用
材質
表面:EVA樹脂被膜、フェルト:ポリエステル100%
寸法(mm)
Φ32
色
黒
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。