WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の オフィスインテリア
WAKI(和気産業)の キズ防止シート
すべり止めフェルト フリーサイズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(1枚)
注文コード
30654776
品番
FS-803
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
貼る場所の大きさに合わせて自由にカットできます。
フェルトに特殊加工をしたソフトな素材です。
家具や家電製品のすべりやキズを防止します。
粘着タイプで簡単に貼ることができます。
用途
固定したい家具の脚に
オーディオなどの下に
花瓶などの小物の下に
形状
シート
材質
表面:EVA樹脂被膜、フェルト:ポリエステル100%
色
黒
厚さ×横×縦(mm)
2×100×120