曜日別特売
GK-336 パイプイス用保護キャップ(サークル脚用) WAKI(和気産業) 30654812

GK-336 パイプイス用保護キャップ(サークル脚用) WAKI(和気産業) 30654812
GK-336 パイプイス用保護キャップ(サークル脚用) WAKI(和気産業) 30654812
GK-336 パイプイス用保護キャップ(サークル脚用) WAKI(和気産業) 30654812
GK-336 パイプイス用保護キャップ(サークル脚用) WAKI(和気産業) 30654812
GK-336 パイプイス用保護キャップ(サークル脚用) WAKI(和気産業) 30654812
GK-336 パイプイス用保護キャップ(サークル脚用) WAKI(和気産業) 30654812

パイプイス用保護キャップ(サークル脚用)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(4個)
適合寸法(mm)19-22
内容量1パック(4個)注文コード30654812品番GK-336
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

底面部がポリエチレン製なので、すべりは抜群です。よく動かすイスやすべりにくいイスに最適です。
取り付け範囲の広いフレキシブルな製品なので、適合サイズ内であれば柔軟に取付けできます。
ポリエチレンの接合には接着剤や粘着剤を一切使っていないのでポリエチレンのハガレがなく長持ちします。床暖房にも対応。安心してお使いいただけます。

用途スチール製パイプイス(サークル脚)折りたたみイスの保護キャップに底形状スベリタイプ適合寸法(mm)19-22材質本体:エラストマー樹脂、本体底部:高密度ポリエチレン濃茶
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30654812
2023-09-25
用途: 会社事務所の床保護
小松自動車工業株式会社製造業

パイプ椅子を会社事務所で使用していましたが、椅子が保護なしのため擦れて床が黒くなっていました。定期的に床磨きをしていましたが、
キャップをするとで黒くなることもなく大変良い商品だと思います。

対象商品 : 30654803
2021-04-21
用途: パイプ椅子の脚に取付
オフィス ビジネス インスパイア自動車・二輪車・自転車関連業

パイプ椅子の元々付いていた樹脂製のキャップが経年劣化で割れてしまったため、交換して
取り付けたが、サイズ、耐久性とも全く問題なかった。他の方が評価しているように、あとは値段が若干高すぎると思う。

対象商品 : 30654812
2019-12-04
用途: パイプ椅子の補強
YTホールディングス株式会社卸売・小売業

以前購入した時も安定した強度でしたので今回も再購入致しました。椅子のがたつきが無くなりました。

対象商品 : 30654812
2019-04-24
用途: パイプ椅子の床面傷防止
不動産業

優れものです。申し越し値段がこなれるといいんですがねぇ。。。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする