キャスターストップ

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1パック(4個) 注文コード 30654846 品番 GK-242
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

耐摩耗性に優れ、変形・風化・色移りしにくいエラストマー樹脂製です。

形状 用途キャスター付の家具や椅子の固定に床のキズ防止に 材質本体:エラストマー樹脂 適合寸法(mm)32

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
30654837
2022-04-29
用途:
ベッドのキャスター受けに使用
その他業種

百均で購入したものを使用していましたが引っ越しの際に割れてしまいました。離島のため手軽に購入が困難にてしっかりしたものを と買いました。少しお高い気もしましたが商品を見て納得。キャスターをしっかり受け止めてくれて安心です。

対象商品:
30654837
2022-01-24
用途:
机組み立て時に使用
建設業・工事業

強度、大きさ、使用感と問題なく使えてます。 金額も手ごろで大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする