CF-701 フローリングのキズ防止材 ソーゴ 30655372

CF-701 フローリングのキズ防止材 ソーゴ 30655372 CF-701 フローリングのキズ防止材 ソーゴ 30655372 CF-701 フローリングのキズ防止材 ソーゴ 30655372

フローリングのキズ防止材

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(4個) タイプイスキャップ丸型 注文コード30655372 品番CF-701
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は寸法・タイプ・内容量など16種類から選べます 他の種類を見る

スベリがよくなり、家具の移動が楽になります。
家具の移動により生じる、フローリングへの傷つきを和らげます。
机、イスなどを動かす時のキズやイヤな音を防ぎます。
エラストマー部分は緩衝性に優れているため振動・衝撃などを吸収します。

タイプイスキャップ丸型 用途家具やイス等の脚のキャップに 材質エラストマー樹脂、ウール60%、特殊フェルト 適合寸法(mm)36
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
30655302
2020-07-22
用途:
家具の設置
その他業種

フェルトが底に張り付けてあり、設置後の滑りが適度にあります。

対象商品:
30655284
2018-04-07
用途:
椅子の脚の保護
吉本 様 (金融・保険業)

サイズを測って購入したのですが、大きすぎました。ワンサイズ小さいものを購入されることをお勧めします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする