旭電機化成
旭電機化成の オフィスインテリア
旭電機化成の 脚カバー・脚キャップ
キズつきにくいテーブル脚カバー 丸角脚兼用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(4個)
注文コード
30655485
品番
AIC-02BR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
伸縮自在!ぴったりフィットのリブ編みタイプ
用途
イス脚にスッポリはかせるだけでフローリングや畳のキズを防ぐ!
マンションなど床の響きが気になる時にもおすすめ。
適合寸法(mm)
(角脚)約30-80、(丸脚)約40-110
色
ブラウン
材質
ポリエステル70%、指定外繊維(ゴム)20%、ポリプロピレン10%
寸法(mm)
85×100×12