ユニバーサルスタンド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 30655573 品番 USM-P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

超強力!!両面使えるダブル吸盤タイプ スマホ・タブレットPC対応スタンド(角度フリー)
タブレットPCやスマートフォン等をしっかり固定できて、取り外しも簡単
水平方向360°回転、垂直方向約282°回転

材質本体カップ:ナイロン、コネクター:ABS樹脂、吸盤:合成ゴム(NBR) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約46×60×90 用途タブレットPC・スマートフォン、ミラー、電卓などアイディア次第であなたのお好みに合わせたポジションを自由に選択し、固定できる画期的なマルチスタンドです。 ピンク 吸着力約4kg 耐荷重(kg)約1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする