- 瞬間難接着用クイックボンド V7 関西ポリマー研究所 30655677

瞬間難接着用クイックボンド V7

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード30655677 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

瞬間難接着剤用クイックボンドV7は瞬間接着剤(クイックボンドV)と表面処理剤(クリーナー7)を併用することにより、近年工業用や家庭用品としてよく使われているプラスチック類同士の接着や異種素材との接着ができるように研究開発された瞬間接着剤です

主な用途ゴム、金属、プラスチック、木、紙、布 成分接着剤:シアノアクリレート(100%)、クリーナー7:有機溶剤(95%以上)(メチルシクロヘキサン、他)リン酸塩、アミン化合物(5%) セット内容クイックボンドV・表面処理剤クリーナー7 接着剤化学反応形接着剤 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパーツ
注意
※素材にフッ素、シリコンを含んだり、可塑剤の多い物の接着は不適当です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09499935
2021-04-11
用途:
PVC 板の小口にU字型ゴムを接着
製造業

機能は素晴らしいです。
前処理用のペンから液が出過ぎる。
接着剤の金属チューブは半分も使うとやたらと使いにくくなるので、プラスチック容器にした方が良い。

対象商品:
09499935
2015-10-02
用途:
バンパ ライトなどの接着

キャップとノズル先の詰まり

対象商品:
09499935
2013-03-01
用途:
プラスチックをつけたり色々

最初、あまり期待してなかったのですが、びっくりするくらい引っ付くので、何度も購入しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする