北川工業
北川工業の 転倒防止用品
北川工業の 耐震マット
タックフィット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(4個)
寸法(mm)
50×50
注文コード
30655695
品番
TF-50K
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
貼ってはがせる、水洗いして繰り返し使える、畳にも使用可能です。
色
黒
寸法(mm)
50×50
用途
花瓶や陶磁器、美術品などの転倒防止に役立ちます。
種別
耐震マット
材質
スチレン系ポリマー
厚さ(mm)
5
耐荷重(kg)
(4枚あたり)100(目安)
耐荷重
4枚あたり100kg
注意
※設置場所や設置する機器の底面についたホコリ・ゴミ・水・油などを取り除いてください。