660-BR 蛇口まわり用 水アカ・石けんカス汚れ落とし アイオン 30655747 660-BR 蛇口まわり用 水アカ・石けんカス汚れ落とし アイオン 30655747 660-BR 蛇口まわり用 水アカ・石けんカス汚れ落とし アイオン 30655747 660-BR 蛇口まわり用 水アカ・石けんカス汚れ落とし アイオン 30655747

蛇口まわり用 水アカ・石けんカス汚れ落とし

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード30655747 品番660-BR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

柔軟性・耐久性に優れたウレタンレザー+高品質マイクロアルミナの組み合わせにより研磨キズが目立ちにくく、高い研磨力を発揮します。
水をつけ擦るだけで、あきらめていた頑固な水アカや石けんカス汚れもカンタンに除去できます。

材質研磨層:アルミナ砥粒、金属フィラー、レザー部:ウレタン、ナイロン 用途蛇口・水栓金具(クロームメッキなど)、蛇口まわり(陶器、ホーローなど)の水アカや石けんカス汚れ落としに 寸法(mm)約120×40 耐熱温度(℃)60

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
30655747 660-BR 79471439 218-BR 蛇口まわり用水アカ・石けんカス汚れ落し アイオン 蛇口まわり用水アカ・石けんカス汚れ落し アイオン 1個 799 税込879 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
30655747
2018-09-09
用途:
蛇口の水垢おとし

作業するには、小さすぎる。青さびの引っかかりで傷がついた。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする