779-B 保水研磨パッドPRO 浴室鏡ガラス用 アイオン 30655774 779-B 保水研磨パッドPRO 浴室鏡ガラス用 アイオン 30655774

保水研磨パッドPRO 浴室鏡ガラス用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 材質研磨層:酸化セリウム砥粒、保水層:PVAスポンジ 注文コード30655774 品番779-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は材質など6種類から選べます 他の種類を見る

水をつけて擦るだけで保水スポンジが研磨面に水分を自動供給ウロコ状汚れを強力除去!
保水性・柔軟性に優れたPVAスポンジ+高硬度ダイヤモンド粒子の組み合わせにより研磨キズが目立ちにくく、高い研磨力を発揮します。
水を付けて擦るだけのスポンジタイプ。保水層から研磨面に水分が補充されるため、作業がスムーズ。

使用場所浴室 用途浴室・洗面台などの鏡、透明ガラスのスケール汚れ落としまたは下地処理 材質研磨層:酸化セリウム砥粒、保水層:PVAスポンジ 粒度細目 寸法(mm)約85×60×20 耐熱温度(℃)60 適合用途風呂掃除 繰り返し・詰め替え対応
注意
※使用出来ないもの:スリガラス、エッチングガラスなどの加工ガラス、フィルム加工・コーティング・塗装面、メガネレンズ、樹脂製品など特殊な部分。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
30655774 779-B 21239525 779-B 保水研磨パッド PRO 浴室鏡・ガラス用 アイオン 保水研磨パッド PRO 浴室鏡・ガラス用 アイオン 1個 1,298 税込1,428 注文コードが変更になりました
30655774 779-B 26716463 779-B 保水研磨パッドPRO 浴室鏡ガラス用 アイオン 保水研磨パッドPRO 浴室鏡ガラス用 アイオン 1セット(50個) 59,980 税込65,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする