785-P 保水研磨パッドPRO 人工大理石・樹脂用 アイオン 30655835 785-P 保水研磨パッドPRO 人工大理石・樹脂用 アイオン 30655835

保水研磨パッドPRO 人工大理石・樹脂用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 材質研磨層:アルミナ砥粒、顔料、保水層:PVAスポンジ 注文コード30655835 品番785-P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は材質など6種類から選べます 他の種類を見る

水をつけて擦るだけで保水スポンジが研磨層に水分を自動供給。シミ汚れを強力除去!
保水性・柔軟性に優れたPVAスポンジ+マイクロアルミナ砥粒の組み合わせにより研磨キズが目立ちにくく、高い研磨力を発揮します。
水を付けて擦るだけのスポンジタイプ。保水層から研磨面に水分が補充されるため、作業がスムーズ。

使用場所浴室、キッチン 用途浴槽、キッチンカウンターなどの人工大理石・樹脂製品のスケール汚れ落としまたは下地処理 材質研磨層:アルミナ砥粒、顔料、保水層:PVAスポンジ 粒度細目 寸法(mm)約85×60×20 耐熱温度(℃)60 適合用途風呂掃除
注意
※使用出来ないもの:凹凸部分、金属面、ガラス面、塗装・コーティング施工面、透明プラスティック素材等。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
30655835 785-P 21239586 785-P 保水研磨パッド PRO 人工大理石・樹脂用 アイオン 保水研磨パッド PRO 人工大理石・樹脂用 アイオン 1個 1,198 税込1,318 注文コードが変更になりました
30655835 785-P 26716436 785-P 保水研磨パッドPRO 人工大理石・樹脂用 アイオン 保水研磨パッドPRO 人工大理石・樹脂用 アイオン 1セット(50個) 54,980 税込60,478 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする