※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの ソレノイドバルブ
SMCの 汎用流体用ソレノイドバルブ
VXA Series(VXA2〜)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
オリフィス径(Φmm)
3
注文コード
30728792
品番
VXA2121V-00-1
参考基準価格(税別)
¥7,760
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・オリフィス径・ねじの種類
など
158
種類から選べます
他の種類を見る
使用流体
空気(中真空・ノンリーク)
型式
VXA21
質量(g)
120
種類
マニホールド
材質(シール)
FKM
弁形式/ボディ形状
N.C.(マニホールド用)
オリフィス径(Φmm)
3
保証耐圧力(MPa)
1.5
材質(ボディ)
Zn
最高作動圧力差(MPa)
1.0
材質(ベース)
AL
弁漏れ(cm
3
/min)
10
-6
Pa・m
3
/sec以下
最高システム圧力(MPa)
1.0
使用流体温度(℃)
-5〜40
周囲温度(℃)
-5〜40
材質(ホルダー)
PPS
流量特性
C〔dm
3
/(s・bar)〕:1.3、b:0.50、Cv:0.38
パイロット圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.25〜0.7