※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VXA Series(VXA2〜)

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径1/4 オリフィス径(Φmm)3 ねじの種類Rc 注文コード30728871 品番VXA2122M-02-1
参考基準価格(税別)¥9,190 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398
この商品は管接続口径・オリフィス径・ねじの種類など158種類から選べます 他の種類を見る
使用流体空気(中真空(0.1Pa・abs)・ノンリーク注) ねじの種類Rc 管接続口径1/4 型式VXA21 質量(g)170 種類単体 材質(シール)FKM ブラケットなし 弁形式/ボディ形状N.O./単体 オリフィス径(Φmm)3 保証耐圧力(MPa)1.5 材質(ボディ)SUS 最高作動圧力差(MPa)1.0 弁漏れ(cm3/min)10-6Pa・m3/sec以下 最高システム圧力(MPa)1.0 使用流体温度(℃)-5〜40 周囲温度(℃)-5〜40 材質(ホルダー)PPS 流量特性C〔dm3/(s・bar)〕:1.3、b:0.50、Cv:0.38 パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])0.25〜0.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする