曜日別特売
VXFC06D エアオペレートバルブ (VXF~) SMC 30762234

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアオペレートバルブ (VXF~)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個電圧(V)DC24~48注文コード30762234品番VXFC06D
参考基準価格(税別)¥35,530販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

・配管方式
フランジ型、フランジボディ型、直管型
・2次側のオリフィス加工不要で配管工数削減に貢献。(フランジボディ型)
・保護構造:IP65※
※リード線取出し平形ターミナルタイプ端子部はIP40
・高温対応:使用流体温度100℃
・平形ターミナルタイプ追加。
・専用コントローラ VXFCシリーズを用意。

電圧(V)DC24~48出力点数6点
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする