VXP2130C-02-1C パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2130C-0~) SMC 30765743

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2130C-0~)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個管接続口径Rc1/4定格電圧(V)AC100(50/60Hz)注文コード30765743品番VXP2130C-02-1C
参考基準価格(税別)¥10,450販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498

・豊富な組合せバリエーション。
幅広い流体の制御が可能。
ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、
目的に応じて組合せを自由に選択できます。
・分解、組付は短時間でOK。
・ねじ、フランジ取付の選択が可能。

リード線取出方法コンジット管接続口径Rc1/4定格電圧(V)AC100(50/60Hz)ねじの種類Rcポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする