厨房・ホール用洗剤 無リン

(59件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(3.6L) 注文コード30767108 品番-
販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

厨房やホールのしつこい油汚れや焦げ付きを落とす業務用強力洗浄剤。
無リン。
希釈して使用する濃縮タイプ

用途
油汚れの調理器具、厨房設備、壁、床などの洗浄に。
キッチン周辺の壁、タイル、レンジ、グリドルなど焼き付いた油汚れ落としに。
希釈の目安
【軽い油汚れ】:100倍〜500倍希釈、
【普通の油汚れ】:10倍〜100倍希釈
【焼付いた鉄板や特にひどい油汚れ】:原液〜10倍希釈
※いずれの場合にも1時間〜一昼夜浸漬、又は泡スプレー容器にて噴霧して数分間放置後、ブラッシング洗浄し、流水にてすすぐ
すすぎ後、鉄板はサビ発生防止のため、すぐに水を拭き取り油を塗布してください
使用場所厨房・ホール用 液性アルカリ性 成分水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、ジエチレングリコールモノブチルエーテル、界面活性剤、有機ビルダー、水、その他 容量(L)3.6 商品タイプ業務用 繰り返し・詰め替え対応 販売区分業務用
化学物質等安全データシート(SDS):(0.4MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:230
RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:368

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 59
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
30767108
2025-12-08
用途:
油落とし

かなり強力なので、ペットボトルに分けて入れていると漏れてしまいます。塗装も剥げるくらい強力なので取り扱いに注意が必要です。

1人が参考にしています
2025-08-06
用途:
台所の床
菅野アップル農園 様

この洗剤は油汚れが落ちます。30年固まった油汚れが、2倍程度に薄めて使ってみたら見事に取れました。すごい、普段やっていないので、こんなもんかな、

1人が参考にしています
対象商品:
30767108
2025-06-27
用途:
換気扇洗浄
武秀 様 (運輸・通信業)

10倍希釈で使用しています。しっかり油を落とすことができます。

3人が参考にしています
対象商品:
30767108
2025-04-11
用途:
オートバイのガソリンタンク内部錆びとり
自動車・二輪車・自転車関連業

この洗剤で変質したガソリンのクリーニングができ
ガソリンタンク内部がかなりきれいになります
価格も手頃で汚れ落ちが良く大満足です

3人が参考にしています
2025-07-29
用途:
厨房内
飲食業

厨房内の汚れ全般で使用しています。汚れ落ちも問題なく重宝しています。

対象商品:
30767108
2025-06-15
用途:
ハウスクリーニングに
サービス業

油汚れ落としにピッタリ
価格が安くても汚れ落ちは他と変わらないので重宝してます。

1人が参考にしています
対象商品:
30767108
2024-11-30
用途:
家庭内の掃除など
自動車・二輪車・自転車関連業

普通に売ってる一般用とくらべて脂の分解力が高いですから、一度使うと業務用以外の選択肢は無くなりますね。十分な水洗いは必要ですが無駄に擦ることなくキレイになるのは気持ちいいですよ。

3人が参考にしています
対象商品:
30767108
2024-06-19
用途:
ハウスクリーニング
サービス業

他社の有名な洗剤と遜色ない性能で、油汚れが良く落ちコスパも良いです。 レンジフード周りでは助かっています。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする