金属酸化物 抵抗器 5W 1kΩ ±5% 1袋 20個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥1,318〜
¥1,198〜
旧車のテール&ストップランプをLED化したらFMラジオにノイズが入りだしたので、念のためにラジオアンテナの系統に本商品を入れました。
LEDランプの電源系統の方がノイズ対策には効果があったと思いますが、ノイズも大幅低減されてFMラジオもしっかりと聞こえるようになりました。
似たようなものが多い中、昔から使用しているので選択。
ケーブル径に合わせて使用できるので便利です。
ファライトコアは、スペクトラムアナライザにて事前測定した環境ノイズ、電源ノイズ、信号線ノイズなど各ノイズ除去の成果が得られている。本製品の挿入は、労務及び材料コスト面において全て良好な結果となることから積極的に採用している。弊社では、コスト面に拘る顧客様に対しては、本製品にて対応して満足して頂いている。お勧めの一品だ。
UVH帯のトランシーバーにドライブレコーダーのノイズが乗り、対策として電源ラインの入口と出口側に取付たところ見事に抑圧出来た。さすがTDKのフェライトコアーでした。