インスタントセメント速乾

(25件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1.3kg) 注文コード 30782903 品番 NO5150
参考基準価格(税別)¥580 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

水を加えるだけで作業できます。

硬化時間30分 灰色 施工面積25cm×25cm(1cm厚) 用途急を要するセメント施工や冬場の作業に最適です。 アズワン品番64-8622-54 危険物の類別非危険物

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:290

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
30782885
2026-01-11
用途:
玄関、門前コンクリートの修復
その他業種

水を添加するだけなので非常に手軽に作業ができました。作業終了後には、固まり始めた気がします。確かにゆっくりの作業には向きませんが、作業場所を限定した上で進めれば問題ないと思います。

対象商品:
30782885
2025-04-20
用途:
コンクリートの補修
アビエーショングランドサービス株式会社 様 (運輸・通信業)

会社でのコンクリート部の補修に使用しました、ちょっとした補修には良い分量だし水を混ぜるだけで簡単に施工出来るのでコスト的にも手軽で良かったです。

2024-10-15
用途:
U字溝の破損個所の修理。
農・林・水産業

破損個所が小さく少量のセメントでよかったので、すごく助かりました。

対象商品:
37041277
2024-01-09
用途:
床補修

速乾性が高く塗った1時間後には、ホークリフトで乗っても割れませんでした。
速乾性が高いことから、セメントをこねる作業及び分量を注意しないとすぐに乾いてしまい、セメンを床に塗り付ける際に硬くなり塗ずらいことがありますので、1カ所毎のセメント作業を行えば速やかに作業ができます。
注意としては、塗る際にこてにセメンが付いたまま作業していると1時間しないうちにセメンが固まるので、追加してセメンを塗る時は、一度、こてを洗浄してから、セメントを作った方が作業性が捗ります。

5人が参考にしています
対象商品:
30782894
2023-04-04
用途:
土間の補修
その他業種

やはり乾燥が早いので、ちょっとした補修やブロック積みには使いやすいです。

対象商品:
30782894
2022-12-08
用途:
庭のブロックの接着
GENKIっずダンススクール 様 (その他業種)

60代女性の一人作業でしたが、思っていたより扱いやすく、水の分量も混ぜながら調節できたので助かりました。又必要になれば購入いたします。ありがとうございました。

3人が参考にしています
対象商品:
37041295
2022-02-11
用途:
床補修
卸売・小売業

床の一部がはがれてしまたっため、補修のために購入しました。
大量には必要なく、小袋で助かりました。
60分程度である程度乾くが、水分量や冬場によっては、1日置いたほうが無難。
またお願いすると思います

1人が参考にしています
対象商品:
37041295
2021-09-29
用途:
花壇の作製時
不動産業

以前、庭に排水溝を作った際に使用し好結果を得られたので、今回はコンクリートブロックで構成した花壇の、カーブでの接続箇所に使用しました。色味もブロックと近似で、速乾仕様なので作業もスムースに行う事が出来ました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

建築・内装用補修材の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/309/
2022-10-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする