曜日別特売

アシステップ 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ(タイヤのみ)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
ホワイトグレー
内容量1本(2m)注文コード30786288品番12-135S(D)
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
959

タイヤ(ゴム)部分のみを交換したい場合にご使用ください。縮み防止のガラス繊維入り。

用途塩ビタイル・長尺シートなどの薄手の床材に最適。長さ(m)2仕様ガラス繊維入りホワイトグレー仕上ヘアライン材質ステンレス製SUS304(18.8cr)穴の有無穴あけ加工済み(75mmピッチ)RoHS指令(10物質対応)対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※複数本ご注文の場合、合計数量を1巻にした状態で出荷いたします。(1巻の最大m数を超える場合は合計数量を満たす巻き数となります。)
※この商品はタイヤ(ゴム)部分のみの商品になります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)800/税込880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30786288
2018-06-13
用途: ノンスリップの劣化にて、交換

更新にて色も目立ち、摩擦が増えて転倒防止が向上。定期的に交換が必要ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする