ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]
ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]の 内装資材
ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]の 床・階段関連部材
アシステップ 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ(タイヤのみ)
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1本(2m)
色
ベージュ
注文コード
30786358
品番
12-135S(D)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥860
この商品は
色
が
14
種類から選べます
他の種類を見る
タイヤ(ゴム)部分のみを交換したい場合にご使用ください。縮み防止のガラス繊維入り。
長さ(m)
2
仕様
ガラス繊維入り
色
ベージュ
仕上
ヘアーライン
材質
SUS304
用途
塩ビタイル・長尺シートなどの薄手の床材に最適。
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※複数本ご注文の場合、合計数量を1巻にした状態で出荷いたします。(1巻の最大m数を超える場合は合計数量を満たす巻き数となります。)
※この商品はタイヤ(ゴム)部分のみの商品になります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500