キーチェーンライト GKシリーズ

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 30786473 品番 GK-001S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

シンプル&クールデザイン
キーチェーン付属
ツイストスイッチ
防塵・防滴(IP54準拠)&1m落下耐久

使用電池単4形アルカリ電池×1 電球の種類LED 特殊用途防滴 シルバー 付属品キーチェーン、テスト用電池 トラスコ品番819-3868 質量(g)25(電池含む) 本体寸法(mm)Φ15.5×72.4 全光束(Lm)約15(最大時) 保護等級IP54準拠 光源高輝度Φ5mm白色LED×1 連続点灯時間約15時間 耐水性防沫タイプ 光束(Lm)約15(最大時) 照射距離(m)約20(最大時) 点灯時間約12時間

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
30786473
2026-01-06
用途:
夜間歩行
その他業種

とても明るい 夜道を歩くには十分です 軽い 入り切り容易

対象商品:
30786473
2023-06-19
用途:
「非常用」兼「日常用」
医療・福祉・介護関連業

ビジネスバッグのサイドポケットのファスナーにブラ下げています。白熱球タイプからの代替えですが、前のものより少し大きくなりましたが、電池のサイズアップ(=汎用化)とLED化(=照度アップ)に満足しています。

対象商品:
30786482
2020-11-25
用途:
自動車や家の鍵とセットで携帯する

コンパクトで明るく、バッテリーも手に入れやすい形式(単4)なのが良い。

対象商品:
30786473
2019-01-15
用途:
キーホルダー
松川自動車 様

夜間車に乗り降りする時に手元足元を照らすのに最適。
ボタンではなくひねって点くタイプなので耐久性も高いと思います。
ボタン電池ではなく単四電池を使うので手に入りやすく安いのがいいです。
キーホルダーには少し重いかもしれませんが、一度使うと便利で所有する全ての車(当社の代車4台)のキーホルダーにしてしまいました。

2人が参考にしています
対象商品:
30786473
2018-01-24
用途:
車の奥まった大型のライトが入らない、また災害停電等
サービス業

車の奥まった電装品等の軽作業用に購入、思っていたより明るくビックリしました。また、この手はボタン型電池が多い中、充電用単四電池使用可能な所も購入のキッカケになりました!ですので災害停電時使ってもらう為、両親用に計3つ購入しております。

対象商品:
30786473
2018-01-23
用途:
車の奥まった大型のライトが入らない、また災害停電等
サービス業

この手のライトはボタン型電池の物が殆どですが、こちらは単四、充電用電池使用可能という事で購入!明るさも満足なのですが外観の仕上がりもとても綺麗で気に入りました!また、常に携帯出来る大きさなので両親にも購入!災害停電時等、役立つと思います。

対象商品:
30786473
2018-03-18
用途:
車の整備の時
オートハウス 様

小型で明るくとてもよいです 例えばもつ所滑り止めになっていれば なおよいです

対象商品:
30786482
2018-01-23
用途:
照明が必要な時のため、つもポケットに入っています。
不動産業

単4一本で使用できるのが気に入りました。近くの照明には十分な明るさがあり、値段も安く、満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする