小型で軽量で常時腕ポケットに挿して持ち歩いています、重さも気にならず、必要な時にすぐに使用できてとても使いやすいです。充電用の電池を使用していますが光量にも満足です。
ライトブルーを購入したが本当にシルバーであった。写真と全然違う。これは注意です。ただ値段の割に十分明るい。またボディはちゃんと金属(アルミ?)である。樹脂ではなく質感はいい。これも高評価。スイッチがなく先端を回してつけるというのがなんだか。パープルは本当にパープルなのだろうか??
意外と明るい
単4電池なので安価
ON、OFFは、先端を回す方式で、やりにくい。安価なため、しょうがないのかもしれない。
以前より使用しているものを再購入しました。
音を立ててはいけない業務なので、スイッチ音が鳴らないペンライトのシリーズは継続していただきたいです。
回す部分が場合によっては回しにくいものが時々あるので、女性でも使いやすい硬さで揺るみ過ぎないで使い続けられる情報を知りたいです。
口腔内を照らしながら、ケアを行います。
本体が軽いこと、また、細身であるため保持しやすいです。
小さいですが、とても明るく助かっています。
ただ、ライトブルーとあります、画像ではブルーに見えますが、実際はシルバーでした。ブルーが欲しくて購入を決めたので不満なのですが、ライトには満足なので普通にしました。
全長が短くて思ったよりコンパクトです。 クリップも留めやすいように感じますし、下手なLEDが複数個あるライトより焦点が絞られるので明るく感じます。ただ電池の蓋にOリングが無いので防水性は不明です。
またスイッチは先端を回して行うので、好き嫌いはあるでしょう。
私はよく使うので電池は充電式エネループを使用しています。