LEDペンライト フルークス

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 30786507 品番 LU-104
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929

ヘッドツイストで点灯
防塵・防滴(IP54準拠)
エネループ使用可能

連続点灯時間約12時間 付属品ペンクリップ、テスト用電池 ライトパープル 質量(g)40(電池含む) 本体寸法(mm)Φ14×114 全光束(Lm)約18(最大時) 保護等級IP54準拠 光源Φ5mm白色LED×1 使用電池単4形アルカリ電池×2 耐水性防沫タイプ 照射距離(m)約20(最大時) 点灯時間約12時間 照射範囲ワイドビーム 電球の種類LED 特殊用途防滴

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:152

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-24
用途:
機械メンテナンス時

小型で軽量で常時腕ポケットに挿して持ち歩いています、重さも気にならず、必要な時にすぐに使用できてとても使いやすいです。充電用の電池を使用していますが光量にも満足です。

対象商品:
30786498
2024-01-25
用途:
目視検査
製造業

ライトブルーを購入したが本当にシルバーであった。写真と全然違う。これは注意です。ただ値段の割に十分明るい。またボディはちゃんと金属(アルミ?)である。樹脂ではなく質感はいい。これも高評価。スイッチがなく先端を回してつけるというのがなんだか。パープルは本当にパープルなのだろうか??

対象商品:
30786498
2023-01-27
用途:
穴の中を照らす
株式会社武蔵野エンジニアリング 様 (製造業)

意外と明るい
単4電池なので安価
ON、OFFは、先端を回す方式で、やりにくい。安価なため、しょうがないのかもしれない。

対象商品:
30786507
2021-02-14
用途:
客席の案内・落とし物チェック等
サービス業

以前より使用しているものを再購入しました。
音を立ててはいけない業務なので、スイッチ音が鳴らないペンライトのシリーズは継続していただきたいです。
回す部分が場合によっては回しにくいものが時々あるので、女性でも使いやすい硬さで揺るみ過ぎないで使い続けられる情報を知りたいです。

2人が参考にしています
対象商品:
30786498
2020-03-21
用途:
口腔ケア時
医療・福祉・介護関連業

口腔内を照らしながら、ケアを行います。
本体が軽いこと、また、細身であるため保持しやすいです。
小さいですが、とても明るく助かっています。
ただ、ライトブルーとあります、画像ではブルーに見えますが、実際はシルバーでした。ブルーが欲しくて購入を決めたので不満なのですが、ライトには満足なので普通にしました。

対象商品:
30786507
2018-09-27
用途:
倉庫の荷物確認

雨が降っても見え易い。大きさも丁度良く、その割りにお値段が安い!!重宝しています。

対象商品:
30786498
2018-02-19
用途:
バイク・車の整備

全長が短くて思ったよりコンパクトです。 クリップも留めやすいように感じますし、下手なLEDが複数個あるライトより焦点が絞られるので明るく感じます。ただ電池の蓋にOリングが無いので防水性は不明です。
またスイッチは先端を回して行うので、好き嫌いはあるでしょう。
私はよく使うので電池は充電式エネループを使用しています。

対象商品:
30786498
2017-10-05
用途:
自動車整備

頑丈で価格も安く軽くて長持ちするので一番使いやすい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする