CM2RA40-700AZ 標準形エアシリンダ(丸形) CM2RA4 SMC 30787417 CM2RA40-700AZ 標準形エアシリンダ(丸形) CM2RA4 SMC 30787417

標準形エアシリンダ(丸形) CM2RA4

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード30787417 品番CM2RA40-700AZ
参考基準価格(税別)¥21,840 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は111種類から選べます 他の種類を見る

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)700 形式(-) 空気圧タイプ クッション(A) エアクッション 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする