※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FRL-250 FR専用固定ガイド板 富士元工業 30787514 FRL-250 FR専用固定ガイド板 富士元工業 30787514 FRL-250 FR専用固定ガイド板 富士元工業 30787514

FR専用固定ガイド板

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード30787514 品番FRL-250
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は119,800円となります。
参考基準価格(税別)¥123,970 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
材質 用途面取り加工 仕様固定ガイド板、【最大C面】MAXC3、【最大R面】MAXR3 トラスコ品番796-4625 幅(mm)250 質量(kg)7 高さ(mm)70 奥行(mm)100 最大C面MAXC3 切刃形状その他

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする