※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
富士元工業
富士元工業の 面取り・バリ取り
富士元工業の 面取りカッター
富士元工業の カッター(カウンターシンク)
FR用専用カッター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
30787523
品番
FRN4003
参考基準価格(税別)
¥39,850
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
材質
鋼
用途
面取り加工
仕様
専用カッター
トラスコ品番
796-4633
幅(mm)
51
高さ(mm)
38.8
質量(g)
250
奥行(mm)
35
切刃形状
その他