NK25-40R-3 Rスペシャル 富士元工業 3枚刃 鋼製 30787548

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Rスペシャル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 シャンク径(Φmm)25 注文コード30787548 品番NK25-40R-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥54,450
この商品はシャンク径など3種類から選べます 他の種類を見る

チップ交換式で0.5〜5RまでのR面取り加工が可能です。
1個のチップで4面使える超硬チップ、寿命はハイスの5倍以上です。

刃径(Φmm)56 シャンク径(Φmm)25 刃数3 材質 全長(mm)115 用途R面取り加工 トラスコ品番796-6423 セット内容ロックピン、レンチ(チップ別売) 適合チップN43GXR 切刃形状3枚刃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする