※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ジェントルメン45°1枚刃

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード30787627 品番NK4554X-1
参考基準価格(税別)¥37,450 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

用途に応じて角度が選べます。
スローアウェイ3枚刃による高剛性面取りカッターです。
刃長30mm面取り加工が可能です。
独自のチップブレーカーでSUS304などの難削材の加工も容易です。

刃数1 全長(mm)135 切刃形状1枚刃 シャンク径(Φmm)32 先端角(°)45 材質 用途面取り加工 トラスコ品番796-6628 セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売) 質量(kg)1 適合チップX63GURタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする