※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チビ両面

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 30787636 品番 TR10-12S
参考基準価格(税別)¥36,800 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

裏と表の面取りおよび側面V溝加工が可能です。

刃径(Φmm)11.24 先端角(°)45 シャンク径(Φmm)10 刃数2 材質 全長(mm)70 用途面取り加工 トラスコ品番796-8671 セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売) 質量(g)35 適合チップSPMT030102 切刃形状その他

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする