※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
富士元工業
富士元工業の 面取り・バリ取り
富士元工業の 面取りカッター
富士元工業の カッター(カウンターシンク)
チビ両面
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
30787645
品番
TR16-20S
参考基準価格(税別)
¥66,300
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
裏と表の面取りおよび側面V溝加工が可能です。
刃径(Φmm)
19.8
先端角(°)
45
シャンク径(Φmm)
16
刃数
6
材質
鋼
全長(mm)
105
用途
面取り加工
トラスコ品番
796-8680
セット内容
クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)
質量(g)
140
適合チップ
SPMT030102
切刃形状
その他