※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FR-400S ナイスコーナーFR 富士元工業 30787672 FR-400S ナイスコーナーFR 富士元工業 30787672 FR-400S ナイスコーナーFR 富士元工業 30787672

ナイスコーナーFR

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×400×400 注文コード30787672 品番FR-400S
参考基準価格(税別)¥598,400 販売価格(税込) ¥615,780
販売価格(税別)
559,800
この商品は寸法など2種類から選べます 他の種類を見る

8000回転による高速切削を実現しました。
一目でわかる面取り量表記により、面取り量の調節も簡単です。
リニアガイド使用の「スライドガイド板タイプ」を使用すれば、ワーク材に傷をつけることなく面取り加工することができます。

刃数3枚刃 切刃形状3枚刃 材質 トラスコ品番796-4609 質量(kg)32 用途面取り加工 出力(W)500 電源(V)AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×400×400 電源コード(m)3 回転速度(min-1[r.p.m])8000

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする