※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ナイスコーナー用 固定板(薄板用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード30787706 品番F3L-250T
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は49,980円となります。
参考基準価格(税別)¥55,660 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980
材質 用途面取り加工 仕様【最大C面】MAXC1・固定ガイド板(薄板用) トラスコ品番796-4501 幅(mm)250 質量(kg)4 高さ(mm)55 奥行(mm)55 加工可能板厚(mm)2.5以上 切刃形状その他

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする