※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
富士元工業
富士元工業の 面取り・バリ取り
富士元工業の 面取りカッター
富士元工業の カッター(カウンターシンク)
ヤングメン45° 1枚刃
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
30787785
品番
BNK4546T-1
参考基準価格(税別)
¥31,380
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
『面取りカッター』並の価格で『ジェントルメン』に次ぐ面取り能力です。
刃径(Φmm)
46.5
先端角(°)
45
シャンク径(Φmm)
32
刃数
1
材質
鋼
全長(mm)
120
用途
面取り加工
仕様
【クランプスクリュ】L-16
トラスコ品番
796-3394
セット内容
クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)
質量(g)
752
適合チップ
TNEX270412、TNMX270412
加工範囲(mm)
13〜45.5
首下長(mm)
40
切刃形状
1枚刃
最大面取径(Φmm)
46.5