※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

F3-400S 卓上型面取り機 ナイスコーナーF3スライド板 富士元工業 30787794 F3-400S 卓上型面取り機 ナイスコーナーF3スライド板 富士元工業 30787794 F3-400S 卓上型面取り機 ナイスコーナーF3スライド板 富士元工業 30787794

卓上型面取り機 ナイスコーナーF3スライド板

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード30787794 品番F3-400S
参考基準価格(税別)¥514,900 販売価格(税込) ¥527,780
販売価格(税別)
479,800

8000回転による高速切削を実現しました。
一目でわかる面取り量表記により、面取り量の調節も簡単です。
リニアガイド使用の「スライドガイド板タイプ」を使用すれば、ワーク材に傷をつけることなく面取り加工することができます。

刃数3枚刃 材質 用途面取り加工 トラスコ品番796-4455 質量(kg)28 出力(W)500 電源(V)AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×400×362 電源コード(m)3 回転速度(min-1[r.p.m])8000 切刃形状3枚刃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする