EHS RXプラス バンドソー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)8000 注文コード30788074 品番RX8000X54X1.6X2/3EHS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥39,900
この商品は全長5種類から選べます 他の種類を見る

高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、金属切削用途においてもっとも高い費用効率性を実現します。
長いブレード寿命と優れた耐久性。特許取得の刃形が早い切削送り速度での刃欠けを防ぎます。
切断が静かで振動が少ない。
最適化されたピッチ・アサリ配列です。

全長(mm)8000 厚さ(mm)1.6 幅(mm)54 用途形鋼、パイプ ピッチ2/3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする