Q88+バンドソー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(5本) 全長(mm)4120 注文コード30788162 品番Q88+4120X41X1.27X3/4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥59,200
この商品は全長など9種類から選べます 他の種類を見る

高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、金属切削用途においてもっとも高い費用効率性を実現します。
難削材切削でも性能を発揮するよう設計されています。
構造用鋼からステンレスまで広い範囲の切削が可能です。
独自のQ加工により胴破断を減らし、消耗寿命を長くします。
M42ハイスエッジが優れた耐摩耗性を発揮します。
わずかな送りで切り込みが出来るよう改良した刃型です。
束ね切りや広い断面でも、滑らかなストレート切断。
高速切削でも、先進設計の刃形が騒音や振動を減らします。

全長(mm)4120 厚さ(mm)1.27 幅(mm)41 用途炭素鋼、構造用鋼、アルミニウム/非鉄、ステンレス鋼、工具鋼、合金鋼 ピッチ3/4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする